Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1435Lm 4000°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC - 7031541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673194161
Réf. Sonepar
00553319416
Réf. Fournisseur
7031541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7031541
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc80 dali 12w 1435lm 4000°k 17° int.noir-ext blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


