Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1610Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC - 7031631

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1610Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194185

Réf. Sonepar

00553319418

Réf. Fournisseur

7031631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 DALI 14W 1610Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7031631

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot