Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1610Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC - 7020931

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1610Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193706

Réf. Sonepar

00553319370

Réf. Fournisseur

7020931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 DALI 14W 1610Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7020931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot