Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673194802
Réf. Sonepar
00553319480
Réf. Fournisseur
7050952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


