Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC - 7030951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673194086
Réf. Sonepar
00553319408
Réf. Fournisseur
7030951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


