Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC - 7030451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193966
Réf. Sonepar
00553319396
Réf. Fournisseur
7030451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


