Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1654Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC - 7020441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193591
Réf. Sonepar
00553319359
Réf. Fournisseur
7020441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 DALI 14W 1654Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7020441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


