Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 17° INT/EXT NOIR - 7041152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673194475
Réf. Sonepar
00553319447
Réf. Fournisseur
7041152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 17° INT/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7041152
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


