Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC - 7031151

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194116

Réf. Sonepar

00553319411

Réf. Fournisseur

7031151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7031151

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot