Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 24° INT/EXT NOIR - 7040552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673194352
Réf. Sonepar
00553319435
Réf. Fournisseur
7040552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 24° INT/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7040552
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


