Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 36° INT/EXT NOIR - 7040152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673194239
Réf. Sonepar
00553319423
Réf. Fournisseur
7040152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 DALI 8W 972Lm 3500°K 36° INT/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


