Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 981Lm 4000°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 981 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673194581
Réf. Sonepar
00553319458
Réf. Fournisseur
7050142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
981 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7050142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc80 dali 8w 981lm 4000°k 36° int.blanc-ext noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


