Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7055032

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1011 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193287

Réf. Sonepar

00553319328

Réf. Fournisseur

7055032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1011 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7055032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot