Cubispot - RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7035031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192563
Réf. Sonepar
00553319256
Réf. Fournisseur
7035031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7035031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


