Cubispot - RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 36° INT/EXT BLANC - 7024031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192082
Réf. Sonepar
00553319208
Réf. Fournisseur
7024031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 36° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7024031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


