Cubispot - RONDO IRC90 10W 1024Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7055052

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 10W 1024Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1024 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193300

Réf. Sonepar

00553319330

Réf. Fournisseur

7055052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1024 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC90 10W 1024Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7055052

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot