Cubispot - RONDO IRC90 12W 1198Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7056232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193430
Réf. Sonepar
00553319343
Réf. Fournisseur
7056232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7056232
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


