Cubispot - RONDO IRC90 12W 1198Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC - 7026231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192358
Réf. Sonepar
00553319235
Réf. Fournisseur
7026231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 12W 1198Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7026231
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


