Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC90 12W 1198Lm 3000°K 24° INT./EXT.NOIR - 7045232

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 12W 1198Lm 3000°K 24° INT./EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673192952

Réf. Sonepar

00553319295

Réf. Fournisseur

7045232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7045232

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rondo irc90 12w 1198lm 3000°k 24° int.-ext.noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot