Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7036251

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673192730

Réf. Sonepar

00553319273

Réf. Fournisseur

7036251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7036251

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot