Cubispot - RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7056252

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193454

Réf. Sonepar

00553319345

Réf. Fournisseur

7056252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7056252

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rondo irc90 12w 1214lm 3500°k 17° int.blanc-ext.noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur