Cubispot - RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 36° INT/EXT BLANC - 7024251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192136
Réf. Sonepar
00553319213
Réf. Fournisseur
7024251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 36° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


