Cubispot - RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC - 7026241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192365
Réf. Sonepar
00553319236
Réf. Fournisseur
7026241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


