Cubispot - RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7036241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192723
Réf. Sonepar
00553319272
Réf. Fournisseur
7036241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


