Cubispot - RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 24° INT./EXT.NOIR - 7045242

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 24° INT./EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673192969

Réf. Sonepar

00553319296

Réf. Fournisseur

7045242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 24° INT./EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7045242

De la gamme de produit : Encastrés leds