Cubispot - RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 17° INT./EXT.NOIR - 7046432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193102
Réf. Sonepar
00553319310
Réf. Fournisseur
7046432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 17° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7046432
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


