Cubispot - RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7055432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193348
Réf. Sonepar
00553319334
Réf. Fournisseur
7055432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7055432
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc90 14w 1380lm 3000°k 24° int.blanc-ext.noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


