Cubispot - RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7036431

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1380 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673192747

Réf. Sonepar

00553319274

Réf. Fournisseur

7036431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1380 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7036431

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rondo irc90 14w 1380lm 3000°k 17° int.noir-ext.blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.