Cubispot - RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 36° INT/EXT BLANC - 7024431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192143
Réf. Sonepar
00553319214
Réf. Fournisseur
7024431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 36° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


