Cubispot - RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7034431

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1380 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673192501

Réf. Sonepar

00553319250

Réf. Fournisseur

7034431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1380 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7034431

De la gamme de produit : Encastrés leds