Cubispot - RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7054452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193249
Réf. Sonepar
00553319324
Réf. Fournisseur
7054452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7054452
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


