Cubispot - RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7056452

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1399 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193485

Réf. Sonepar

00553319348

Réf. Fournisseur

7056452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1399 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7056452

De la gamme de produit : Encastrés leds