Cubispot - RONDO IRC90 14W 1402Lm 4000°K 24° INT./EXT.NOIR - 7045442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192990
Réf. Sonepar
00553319299
Réf. Fournisseur
7045442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 14W 1402Lm 4000°K 24° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


