Cubispot - RONDO IRC90 14W 1402Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7035441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192631
Réf. Sonepar
00553319263
Réf. Fournisseur
7035441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7035441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc90 14w 1402lm 4000°k 24° int.noir-ext.blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


