Cubispot - RONDO IRC90 14W 1402Lm 4000°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7054442

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 14W 1402Lm 4000°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1402 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673193232

Réf. Sonepar

00553319323

Réf. Fournisseur

7054442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1402 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7054442

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rondo irc90 14w 1402lm 4000°k 36° int.blanc-ext.noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)