Cubispot - RONDO IRC90 8W 819Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7055832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193256
Réf. Sonepar
00553319325
Réf. Fournisseur
7055832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 8W 819Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7055832
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


