Cubispot - RONDO IRC90 8W 819Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7036831

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 8W 819Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 819 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673192655

Réf. Sonepar

00553319265

Réf. Fournisseur

7036831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

819 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC90 8W 819Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7036831

De la gamme de produit : Encastrés leds