Cubispot - RONDO IRC90 8W 830Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7054852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193157
Réf. Sonepar
00553319315
Réf. Fournisseur
7054852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7054852
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


