Cubispot - RONDO IRC90 8W 830Lm 3500°K 36° INT./EXT.NOIR - 7044852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192792
Réf. Sonepar
00553319279
Réf. Fournisseur
7044852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 8W 830Lm 3500°K 36° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


