Cubispot - RONDO IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7055842

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 832 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193263

Réf. Sonepar

00553319326

Réf. Fournisseur

7055842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

832 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7055842

De la gamme de produit : Encastrés leds