Non retournable

Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC - 7031931

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1011 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195328

Réf. Sonepar

00553319532

Réf. Fournisseur

7031931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1011 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7031931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot