Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC - 7022631

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1011 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195083

Réf. Sonepar

00553319508

Réf. Fournisseur

7022631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1011 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7022631

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot