Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 24° INT/EXT NOIR - 7042632

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 24° INT/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1011 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195809

Réf. Sonepar

00553319580

Réf. Fournisseur

7042632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1011 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 24° INT/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7042632

De la gamme de produit : Encastrés leds