Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC - 7022651

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1024 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195106

Réf. Sonepar

00553319510

Réf. Fournisseur

7022651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1024 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7022651

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot