Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7052652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1024 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673196189
Réf. Sonepar
00553319618
Réf. Fournisseur
7052652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1024 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


