Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC - 7031951

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1024 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195342

Réf. Sonepar

00553319534

Réf. Fournisseur

7031951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1024 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7031951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rondo irc90 dali 10w 1024lm 3500°k 36° int.noir-ext blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur