Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1026Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC - 7022641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1026 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673195090
Réf. Sonepar
00553319509
Réf. Fournisseur
7022641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1026 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 DALI 10W 1026Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


