Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1198Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7053532

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1198Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673196318

Réf. Sonepar

00553319631

Réf. Fournisseur

7053532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC90 DALI 12W 1198Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7053532

De la gamme de produit : Encastrés leds