Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1214Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7053552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673196332
Réf. Sonepar
00553319633
Réf. Fournisseur
7053552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RONDO IRC90 DALI 12W 1214Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


