Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1216Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC - 7023541

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1216Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673195243

Réf. Sonepar

00553319524

Réf. Fournisseur

7023541

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 DALI 12W 1216Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC